IKA
電子制御撹拌機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
電源(V)
AC100(50/60Hz)
AC100~115(50/60Hz)
AC100(50/60Hz)
回転数(min
-1
[r.p.m])
30~1300
6~2000
30~1300
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12166640
品番
EUROSTAR 100 control
参考基準価格(税別)
¥536,000
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
高粘度試料に適したパワフルな撹拌機です。ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。PCへの接続が可能です。タイマー機能搭載です。
インターフェース
USB・RS232C
最大トルク(N・cm)
100
質量(kg)
4.7
付属品
USBケーブル
寸法(mm)
86×230×268
粘度範囲(mPa・s)
~70000
回転数(min
-1
[r.p.m])
30~1300
処理量(L)
MAX100(H2O)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
適合シャフト径(Φmm)
0.5~10
直径(Φmm)
【容器押さえ適用容器】40~300
アズワン品番
1-7326-36
注意
※本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000