5kg 専用プライマー超微粒子アクリル樹脂系吸水防止剤 テックス7 日本ジッコウ 12169099

5kg 専用プライマー超微粒子アクリル樹脂系吸水防止剤 テックス7 日本ジッコウ 12169099
5kg 専用プライマー超微粒子アクリル樹脂系吸水防止剤 テックス7 日本ジッコウ 12169099

専用プライマー超微粒子アクリル樹脂系吸水防止剤 テックス7

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本(5kg)
内容量1本(5kg)注文コード12169099品番5kg
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

コンクリート・モルタルの打継材に
「超微粒子技術」により下地表面の細部まで浸透、強力な接着性を発揮
耐水付着性能に優れ、下地へのモルタル水分の吸水を抑制し、ドライアウトを防止。柔軟性を有し、モルタルの乾燥収縮・膨張等の接着界面のひずみを吸収し、浮き、割れを抑制
湿潤面での施工、刷毛・ローラー・吹き付けでの施工可能。高温(40℃)から低温(5℃)まで安定した接着性を発揮

用途各種モルタルのプライマー:吸水防止・浮き・はがれの防止主成分アクリル使用場所屋内主な用途コンクリート・モルタル危険物の類別非危険物
注意
※下地処理下地コンクリートの表面は、付着を妨げる脆弱部・ホコリ・油・型枠剥離剤・塗膜等を除去してください
※テックス7施工刷毛、ローラー、吹き付けにより0.1~0.2kg/m2で塗布してください。下地の吸水が激しい場合は、2回塗布してください
※各種モルタル吹き付け・塗付け施工テックス7硬化後(3~24時間)、各種モルタルを施工してください
※夏季及び直射日光の当たる場所での施工について直射日光により下地が温度上昇している場合は、散水等により躯体温度を下げてください
※アタックモルタルMA-100/セパモルZ-100/テクノバリアTB-1の専用プライマーです

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする