容量(L)1.6外寸(幅×奥行×高さ)(mm)168×168×103有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)123×123×91色ライトグレー名入れあり仕様(カード差し取付面)両短辺種別111材質PPタイプTP規格内寸(mm)133×133×101フタなし底形状全面フラット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×168×103圧縮荷重(kN[kgf])9.02(920)適合カード差し12型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)123×123×91コンテナ種類ベタ目サービス分類名入れ