容量(L)3.4耐荷重(kg)1315外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×168×103有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)291×123×80色グレー名入れあり仕様(カード差し取付面)両長辺5、97、102、122型 両短辺12S型適合TP130フタ種別131材質PPタイプTP規格内寸(mm)300×133×90フタなし底形状TPタイプ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×168×103圧縮荷重(kN[kgf])12.89(1315)適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)、12S型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×123×80コンテナ種類ベタ目サービス分類名入れ