容量(L)7.9外寸(幅×奥行×高さ)(mm)369×279×123有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)308×231×98色オレンジ有効内寸(mm)308×231×98名入れあり仕様(カード差し取付面)4辺適合サンボックス#9B-2フタ、(嵌合)サンボックス#9Bシリーズ、SNコンテナーB#9-3、SNコンテナーB#9-2、SNコンテナーB#9、サンボックス#9G種別9B-11材質PP外寸(mm)369×279×123内寸(mm)318×241×107フタなし底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])25.2(2570)適合カード差し112型(ワンタッチ式)コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス #9Gサービス分類名入れ