容量(L)21.5外寸(幅×奥行×高さ)(mm)606×369×125色ライトグレー名入れあり適合サンボックス#22フタ、サンボックス#22マドフタ、サンボックス#22Bフタ、(嵌合)サンボックス#22Bシリーズ、サンボックス#11H、サンボックス#11、SNコンテナーB#37AS種別22B-2材質PP有効内寸(mm)556×319×109外寸(mm)606×369×125内寸(mm)566×329×120フタなし底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])21.7(2210)適合カード差し30型(ワンタッチ式)、127型(ワンタッチ式)嵌合商品サンボックス 11サービス分類名入れ