シルファー
黒色塗装深型フード RH-DN(網・防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
適合パイプ径(Φmm)
150
100
150
温度(℃)
120(FD)
72(FD)
120(FD)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12176808
品番
RH-150DN
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
標準で網が付いており、フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途
給気用フードとして
メッシュ
10M
適合パイプ径(Φmm)
150
色
N-10(半ツヤ)
材質
SUS304
温度(℃)
120(FD)
仕様
120℃防火ダンパー付
関連資料:
(0.28MB)
取扱説明書:
(1.45MB)
注意
※取扱説明書はメーカーHPよりダウンロードください。