RH-100DN 白色塗装深型フード RH-DN(網・防火ダンパー付) シルファー 12177018

白色塗装深型フード RH-DN(網・防火ダンパー付)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
適合パイプ径(Φmm)100
温度(℃)72(FD)
内容量1個注文コード12177018品番RH-100DN
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

標準で網が付いており、フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。

用途給気用フードとして温度(℃)72(FD)適合パイプ径(Φmm)100N-93(半ツヤ)材質SUS304メッシュ10M仕様72℃防火ダンパー付
関連資料:(0.28MB)取扱説明書:(1.45MB)
注意
※取扱説明書はメーカーHPよりダウンロードください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする