靴先を少しぶつけたところ、靴底が剥がれました。G17だと黄色い成分が見えるので探してたところこのGクリアーでした。強度はほぼ同じと思えるのが、その後はトラブル知らずです。
乾きが早く,接着力も満足しています。
次回もこの商品を購入したいと考えております。
乾きも早くはみ出てもクリアーなので目立たず使いやすいです。ハンドルグリップを接着するにはハンドルパイプに塗り半乾きにしてからグリップ内部にパーツクリーナーを吹き付け一気にハメて数日放置すれば完璧です。
はみ出でも目立たないのでありがたいですが、接着ししっかり乾かさないと剥がれてしまいます。せっかちな私は何度もやり直ししました。
日常的にいろいろな場面で大活躍しております。
常に10本以上を保有しております。どの部署でも併用しております。お手頃なお値段ですし、ベテランの従業員も長年使用しており大変満足いたしております。これからも長く使い続けると思います。
20mlでも足りる量でしたが、今回は50mlにしました。しょっちゅう使うわけじゃないから、しばらく持ちそうです。もう少しキレがあると使いやすいです(糸を引いて周囲を汚す)
ベルトやカバンなど長年使っているとちょっと剥がれてくる部分が出てくるものです。これを使えばその補修をしてくれるので、見栄えが大変良くなります。ものすごくくっつくわけでは無いですが、ちょくちょく直した方が良い商品等では、これの方が安全に使えて、ほかのものも汚さないのでいいと思います