曜日別特売
14375 ボンドGPクリヤー コニシ 12177675

14375 ボンドGPクリヤー コニシ 12177675
14375 ボンドGPクリヤー コニシ 12177675

ボンドGPクリヤー

(62件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(170mL×10本)
内容量1箱(170mL×10本)注文コード12177675品番14375
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ポリプロピレンをプライマーなしで接着できる。
各種プラスチック製品の接着・補修に。

用途
ポリプロピレン樹脂。
ポリエチレンシート・ナイロンシート。
ABS樹脂。
FRP。
皮革・ゴム・布・木などの接着。
主な用途プラスチック、皮、ゴム、布、木成分SBR系溶剤形包装箱入チューブ標準使用量70~150g/m2(片面あたり)改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1700mL危険物の性状非水溶性被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
注意
※乾燥後も表面に粘着性が残る商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:62
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-11
用途: 防草シート接着・プラスチック製品の接着
建設業・工事業

ポリプロピレンの防草シート、人工芝などに使用しています。
他のボンドより粘度が低いので塗りやすいです。

対象商品 : 06783962
2024-09-10
用途: 設備修理

PE・PP材接着用合成ゴム系接着剤。
粘着性と流動性が強め名タイプ。
「接着力」よりも「粘着力」で定着するので被着材表面への浸食性は薄物でなければ気にならない。
紙戸用樹脂網を換気口フードに接着する際に使用したが、定着性は良いと感じる。

対象商品 : 06783962
2023-12-20
用途: ゴムを鉄に接着するときに使用しました
プロボックス株式会社建設業・工事業

外壁改修のパイプシャフト扉パッキンを接着するときに使用しました
速乾性ですのですぐに粘着力があって使用しやすかったですね
困ったときに検索すればいいものがチョイスできるのがとてもいいです
モノタロウ信者として心強いです。

対象商品 : 09992421
2023-06-05
用途: まさにプラスチックに使っている

今まであるとは思っていなかったが、プラスチック専用のボンドを前から探していたら壊れてしまった。プラスチックもまま治るので、これを使ってからもっと強力なボンドで上書きし、二重にしておくと良いと思うし、多用途よりもプラスチックに特化したところが逆に良いと思う

対象商品 : 09992412
2023-02-02
用途: フラッシュドアの樹脂シートの剥がれの接着用として

ドア下端の断面角から、樹脂シートがめくれてきましたので、その接着です。樹脂シートの素材は不明でしたが、難着材のポリプロピレンの接着もできるという、いわば素材を選ばずの接着剤でしたので購入使用しました。樹脂シートのメクレ面に楊枝で塗布し、当て木を介して、しゃこ万で緊諦しました。数時間後に緊諦を解除したところ、確実に接着されていました。費用対効果が高い高性能な接着剤でした。

1が参考にしています
対象商品 : 09992421
2023-01-04
用途: ポリプロピレン素材の接着

取り敢えず粘って普通の接着剤では付かないポリプロピレンが接着できるので重宝している。接着面積を大きくすれば結構いける。

対象商品 : 06783962
2023-07-20
用途: ラジコン模型飛行機の製作
宗教法人 徳成寺

大容量、安価で大満足してます。こういう大きなものは小売店ではなかなか置いていませんので、助かります。

対象商品 : 09992412
2023-02-28
用途: ポリプロピレン材料の接着
農・林・水産業

少量でよかったのでこのサイズにしました。接着力いいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする