容量(L)195外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1173×503×380色ライトグレー名入れあり仕様(カード差し取付面)両長辺(各4箇所)、両短辺(各2箇所)(ただし、底面パーツには102型取付不可)種別TP4104LJ材質PPタイプTP規格有効内寸(mm)1130×460×358外寸(mm)1173×503×380内寸(mm)1138×468×368対応持ち手カバーフタなし底形状TPタイプ圧縮荷重(kN[kgf])17.15(1750)適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)コンテナ種類ベタ目サービス分類名入れ