#05324 ボンド 布用クリヤー コニシ 12178725

ボンド 布用クリヤー

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(17mL×10本)注文コード12178725品番#05324
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

水洗い・ドライクリーニングでもはがれにくい。
使いやすい細口ノズル。

用途
ズボン、スカートのすそ上げ。
あて布、ワッペン、アップリケの接着。
ベルトなど皮革製品の補修(表皮や加工処理面には接着しません)
透明タイプ水性成分シリル化ウレタン樹脂系水性形

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12178725#0532424073008#05324#05324 ボンド 布用クリヤー コニシ 24073008ボンド 布用クリヤーコニシ1本
519
税込571
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24073008
2023-09-15
用途: 衣料品の穴空きを補修するのに使う

ぴったりと晴れるので、洗濯しても大丈夫でした
このボンドを伸ばすときに、私はスティック状の近藤使って伸ばしています。すごくよくつくのですが、肌とこすれるところが出てしまうと赤く腫れてしまい、夏だとあせもの原因になってしまうので、内側5ミリ位ははみ出さないように伸ばし、塗るのがコツだと思います

対象商品 : 24073008
2023-09-06
用途: ナイロンロープの端末処理
有限会社花見山造園農・林・水産業

よくくっつく、匂いも色無く硬化後適度の柔らかさがあり良い。

対象商品 : 24073008
2022-08-21
用途: ワッペン貼り付け ベルト補修
AKシステムズ製造業

透明仕上げなので 多用途に 活用できる
バックパックの 縫い付け部 糸ほつれ
クロコの スマホケースにも ささくれに塗布
光るので コーティングとしても転用
アイデア次第で 活用範囲範囲 広い
常に 5個単位で購入 備蓄している

1が参考にしています
対象商品 : 24073008
2020-02-19
用途: 釣り用防水ジャケットの綻び及び修理に使用
卸売・小売業

既に市販中の衣類にも使用されていると思いますが、とても画期的な商品です。特に扱い易く、洗濯にも耐えて、強度もあります。また透明であることから多少の液だれやはみ出しが気になりません。接着時は幅広の事務用クリップで止めて固着するのが簡単です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする