用途各種工作・工芸・ホビークラフト素材の接着に。
牛乳パック・ペットボトル・スチロールトレイの接着に。
カバン・パッチワーク・貝がら工作などの接着に。
使用方法1.接着する面をきれいにします。接着する面のサビ・油などの汚れをサンドペーパーやアルコールなどで落としてよく乾燥させます。ゴムや皮革は必ずサンドペーパーをよくかけてください。
2.添付のヘラを使用し、接着する片面に薄く均一に塗布します。細かな部品などはヘラの先端かつまようじなどを使って塗布します。
3.すぐに貼り合わせ必要に応じてテープで仮止めをする。
4.約2~3分で動かなくなりますが、そのまま1時間程度動かさず静置してください。
色透明種類無溶剤・弾性接着剤付属品ヘラ容量(mL)20主成分変成シリコーン樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性適合用途速乾被着材の素材金属、硬質プラスチック、軟質塩化ビニル、発泡スチロール、コンクリート・タイル、陶磁器・石材、合成ゴム、皮革・布、木材など主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状