用途木材、紙、布などの貼り合せ。
木工作、手芸、紙工作など。
インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。
上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。
改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆
(JIS K 6804)
環境対応住宅環境対策品。 ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を含まない。主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン色白色(硬化後:透明)容量(kg)3JIS規格JIS K6804主な用途木、紙、布標準使用量150~200g/m2改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性水性主なワークパーツ