曜日別特売
- セローズ 日亜ペイント 12181647

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セローズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(15.2kg)
内容量1缶(15.2kg)注文コード12181647品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

超速乾性であり、経済性がよいです。作業性にすぐれ光沢のある塗膜をつくります。タッチアップ性が良いです。肉もち感が優れています。

使用方法
通常は、ラッカープライマー、ラッカーサフェーサーなどの上塗りとして塗装されますが、通常鋼板や木質材の素地に塗装する場合は、脱脂、錆落とし等の素地調整を充分おこなってください。
セローズに対し、ラッカーシンナー#360 100~120%、空気圧2.5~3.5kg/平方センチでスプレーしてください。
発火点(℃)170乾燥時間(分)指触:5~10、硬化:20~40不揮発分30~35%硬度F(三菱ユニ)引火点(℃)8組成工業用硝化綿ラッカー比重1.05±0.05粘度90~100仕様付着性:碁盤目テープ剥離 80~90/100、耐衝撃試験:300g×40cm合格、耐水性:良好(JIS K5532による)主成分工業用硝化綿ラッカー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15.2L特性速乾性危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする