サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日亜ペイント
セローズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1缶(3.8kg)
1缶(15.2kg)
1缶(7.6kg)
1缶(3.8kg)
1缶(3kg)
1缶(2kg)
1缶(0.9kg)
色
オレンジエロー
白
黒
赤錆色
オーカー
オレンジエロー
黄色
レモンエロー
赤
バーミリオン
ワインレッド
シアニンブルー
シアニングリーン
バイオレット
マルーン
シルバー
金属用クリアー
木工用クリヤー
全125種類を一覧で見る
内容量
1缶(3.8kg)
注文コード
12182040
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
超速乾性であり、経済性がよいです。作業性にすぐれ光沢のある塗膜をつくります。タッチアップ性が良いです。肉もち感が優れています。
使用方法
通常は、ラッカープライマー、ラッカーサフェーサーなどの上塗りとして塗装されますが、通常鋼板や木質材の素地に塗装する場合は、脱脂、錆落とし等の素地調整を充分おこなってください。
セローズに対し、ラッカーシンナー#360 100~120%、空気圧2.5~3.5kg/平方センチでスプレーしてください。
発火点(℃)
170
色
オレンジエロー
乾燥時間(分)
指触:5~10、硬化:20~40
不揮発分
30~35%
硬度
F(三菱ユニ)
引火点(℃)
8
組成
工業用硝化綿ラッカー
比重
1.05±0.05
粘度
90~100
仕様
付着性:碁盤目テープ剥離 80~90/100、耐衝撃試験:300g×40cm合格、耐水性:良好(JIS K5532による)
主成分
工業用硝化綿ラッカー
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
3.8L
特性
速乾性
危険物の性状
非水溶性