曜日別特売
- セローズA2 日亜ペイント 12187299

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セローズA2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(15.2kg)
黄色
内容量1缶(15.2kg)注文コード12187299品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

セローズA2は、ラッカーの速乾性、アクリル樹脂の強靭性、フタル酸樹脂の柔軟性を合せ持つ、工業用アクリルラッカーです。
セローズA2は、一般の工業用ラッカーに較べ多くの特長を備えています。
1.乾燥性は工業用ラッカーと同等である
2.塗り放し光沢が特に良い
3.肉持ちが良い
4.隠蔽力に優れ、経済的である
5.一般工業用ラッカーに較べ、より硬い塗膜をつくり、強靭で汚れにくい
6.耐水性や、各種耐久性に優れ、耐候性にも優れている

使用方法
1.素地の調整(ゴミの除去、脱脂、サビ落とし等)を充分に行ってください
2.うすめは 90~100%のラッカーシンナー#300を使用して下さい
※低級ラッカーシンナーの使用は、塗膜の仕上がりに悪影響を及ぼす場合があります。中級以上のシンナーのご使用をお勧めします
3.高温多湿の時は、リターダーシンナーを約10%使用して下さい
4.調色には、セローズA2の原色をご使用下さい
※硝化綿ラッカー(セローズ)でも可能ですが、10%以上使用しないで下さい
用途工作機械/農業用機械/鉄製品/配線器具/配線配管/軽車両黄色不揮発分43~45%粘度80~85塗り面積(m2/L)9~10組成変性アクリルラッカー硬度H(三菱ユニ)仕様付着性:碁盤目試験100/100・耐衝撃性:500g×50cm合格・光沢:92・耐揮発油性:24時間合格・耐候性:92→86(ウェザオメーター300h)主成分変性アクリルラッカー主な用途工作機械/農業用機械/鉄製品/配線器具/配線配管/軽車両危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15.2L特性耐水性・耐久性危険物の性状非水溶性
注意
※セローズA2は、自動車補修用塗料ではありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする