曜日別特売
- 速乾錆止プライマーSP 日亜ペイント 12188970

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

速乾錆止プライマーSP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ねずみ色
内容量1缶(20kg)注文コード12188970品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

一般錆止めプライマーSPは、長油性アルキッド樹脂、石油樹脂と乾燥性アマニ油を主成分とし、無毒性で、環境対応型の防錆効果の優れた錆止め塗料です。
1.隠ぺい力に優れている。
2.付着性に優れている。
3.耐水性に優れている。
4.耐候性が良い。
5.kgあたりの塗り面積が大きい。

用途鉄骨塗装塗布面積(m2/kg)10~11(標準5~6)塗布方法刷毛塗り、エアースプレー塗りに良好乾燥時間(時間)指触:約1、半硬化:約3組成油性-樹脂調合型錆止プライマー耐水性異常なし(18時間)ねずみ色塗膜状態皮張り、沈殿、凝固などほとんどない仕様耐屈曲性:4mm合格・付着力100/100主成分油性-樹脂調合型錆止プライマー主な用途鉄骨塗装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20L油性 or 水性油性特性錆止め、付着性、耐候性、耐水性危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする