東京堂
リースワイヤー#23
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(3巻)
注文コード
12190440
品番
AW003907
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
ブラック
分類
リースワイヤー ラッカーワイヤー
質量(g)
100
長さ(m)
38
材質
鉄
線径(Φmm)
0.65
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。