東京堂
PFバルーン32
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(5枚)
注文コード
12192716
品番
GI000232
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
クリア
寸法(cm)
差し込み口:W6
直径(Φcm)
膨らませ時:32~37
材質
ポリウレタン
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。