XY000010-002 ブックボックスS 東京堂 12195324

XY000010-002 ブックボックスS 東京堂 12195324
XY000010-002 ブックボックスS 東京堂 12195324

ブックボックスS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個材質紙、ポリエステル、磁石ピンク/モザイク注文コード12195324品番XY000010-002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。ピンク/モザイク寸法(cm)L17×W11×D5、開扉時:L17×W21×D5、BO×内側:L14×W7.5×D4材質紙、ポリエステル、磁石
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする