東京堂
ブックボックスS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
材質
紙、ポリエステル、磁石
色
ブラウン/フラワー
注文コード
12195340
品番
XY000010-008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
材質・色・タイプ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
ブラウン/フラワー
寸法(cm)
L17×W11×D5、開扉時:L17×W21×D5、BO×内側:L14×W7.5×D4
材質
紙、ポリエステル、磁石
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。