MAGIQ(東京堂)
オリーブブランチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
12195830
品番
FG308850
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
寸法(cm)
葉:L5~5.5×L103
分類
花葉付き枝もの
材質
再生PET由来ポリエステル、ステム:ポリ塩化ビニール
色
シルバーグリーン
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。