105524 0010 白コッピー刷毛平 大塚刷毛製造 12196618

105524 0010 白コッピー刷毛平 大塚刷毛製造 12196618
105524 0010 白コッピー刷毛平 大塚刷毛製造 12196618

白コッピー刷毛平

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
毛丈(mm)46
刷毛幅(mm)23
内容量1本注文コード12196618品番105524 0010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

塗装準備、印刷や工場作業の掃除用として活躍する刷毛。

用途掃除用はもちろん塗装用、接着剤の塗布用としても活用形状毛丈(mm)46毛色白色玉厚(mm)10刷毛幅(mm)23種類刷毛サイズ(inch)1材質(毛)豚毛主な用途掃除用/塗装用/のり用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-06
用途: 樹木剪定時の癒合促進・消毒剤塗布に使用

やや太めの毛で荒めの植毛なので、高粘性の癒合促進剤と不要に購入しました。
一般的な塗料とは異なる性状の薬剤塗布なので、用途としてはマッチしたのではないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする