曜日別特売
SDC4 ロック付ワンプッシュダイレクトボトル スケーター 12197284

ロック付ワンプッシュダイレクトボトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード12197284品番SDC4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

飲みたい時にすぐ飲めるステンレス製水筒。名前が書けるショルダーベルト付き。
ワンプッシュオープン。キャップが手前に倒れてこない、キャップロック設計のダイレクト飲み口。超軽量・コンパクトタイプ。
誤作動を防止するロック機能付き。ワイド口径で氷が入れやすい。保冷専用。

直径×高さ(cm)6.8×23材質内びん・胴部・口がね/ステンレス鋼 キャップ/PET フタ/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム 底板/熱可塑性エラストマー質量(g)300ユニコーン容量(mL)470
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする