最高圧力(MPa)0.75(静止時)使用温度範囲(℃)0~40規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク定格消費電力(W)1300保証期間2年主な機能鉢内スプレー・脱臭電源コード(m)有効:1.0(漏電保護機能、アースコード付)最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)排水方式床排水給水方式水道直結式タイプ連続出湯寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160、リモコン:264×33×73方式給湯:瞬間式電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本リモコン脱臭付タイプ省エネ基準達成率(%)105排水芯(mm)120、200~550色ブルーグレー年間消費電力量(kWh/年)128(節電機能切時:167)質量(kg)約3.6仕様大型共用便座