曜日別特売
JNO-A361 業務用炊飯電子ジャー 炊きたて タイガー魔法瓶 12202717

業務用炊飯電子ジャー 炊きたて

(1件のレビュー)
内容量1台仕様100V専用注文コード12202717品番JNO-A361
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

大容量ジャー炊飯器
おこげがつきにくい炊飯シート付
丈夫で清潔に使えるステンレスボディ
炊きムラを抑える厚釜(なべ厚1.8mm)

ステンレス仕様100V専用容量(升)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12202717
2024-08-23
用途: 炊飯時
ひまわり飲食業

付属のシートを使っても、炊飯用の網を使っても毎回炊けた直後に取り出さないと焦げ目が付きます。
うちのだけですかね?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする