曜日別特売
JNO-B361 業務用炊飯電子ジャー 炊きたて タイガー魔法瓶 12202726

業務用炊飯電子ジャー 炊きたて

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台仕様200V専用注文コード12202726品番JNO-B361
参考基準価格(税別)¥47,300販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

大容量ジャー炊飯器
おこげがつきにくい炊飯シート付
丈夫で清潔に使えるステンレスボディ
炊きムラを抑える厚釜(なべ厚1.8mm)

ステンレス仕様200V専用容量(升)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12202717
2024-08-23
用途: 炊飯時
ひまわり飲食業

付属のシートを使っても、炊飯用の網を使っても毎回炊けた直後に取り出さないと焦げ目が付きます。
うちのだけですかね?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする