MY-WB470530/N AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) 三菱電機 12206339

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用)

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)5000
消費電力(W)43.0 (200V時)
定格光束(Lm)6520
光色昼白色
内容量1セット注文コード12206339品番MY-WB470530/N AHTN
参考基準価格(税別)¥77,200販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。
短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに
割れにくいポリカーボネート製拡散カバー

エネルギー消費効率(Lm/W)151.6 (200V時)消費電力(W)43.0 (200V時)グリーン購入法適合光色昼白色定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000保護等級IP23セット内容EL-LH-WB41910 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW47053N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当定格固定出力・段調光機能付保証期間5年平均演色評価数(Ra)83定格光束(Lm)6520光源寿命40000時間(光束維持率85%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする