曜日別特売
MY-WB440531/N AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) 三菱電機 12206497

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用)

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)5000
消費電力(W)24.9 (200V時)
定格光束(Lm)3800
光色昼白色
内容量1セット注文コード12206497品番MY-WB440531/N AHTN
参考基準価格(税別)¥70,700販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。
短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに
割れにくいポリカーボネート製拡散カバー

エネルギー消費効率(Lm/W)152.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格光束(Lm)3800セット内容EL-LH-WB43010 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW44053N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台光色昼白色色温度(K)5000グリーン購入法適合保護等級IP23消費電力(W)24.9 (200V時)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプ保証期間5年定格電圧(V)AC100~242定格固定出力・段調光機能付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする