曜日別特売
ブラック GMパッド ミニ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207258

ブラック GMパッド ミニ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207258
ブラック GMパッド ミニ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207258
ブラック GMパッド ミニ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207258
ブラック GMパッド ミニ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207258
ブラック GMパッド ミニ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207258
ブラック GMパッド ミニ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207258
ブラック GMパッド ミニ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207258
ブラック GMパッド ミニ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207258
ブラック GMパッド ミニ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207258
ブラック GMパッド ミニ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207258
ブラック GMパッド ミニ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207258

GMパッド ミニ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード12207258品番ブラック
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

簡単装着、コンパクトサイズのフィッシングサポートパッド。
ゴールデンミーン「GMパッドミニ」はコンパクトながら簡易的なサポートパッドではなく、突然のビックターゲットにも対応できる本格的なサポートパッドです。
強化ABS樹脂を使用したパッド部(パッド形状)は、釣り人のスタンディングポジションに柔軟に対応し、「使用時のグリップエンド外れ」や「体重をかけた時の干渉的痛み」を軽減します。
ベルトシステムはバックルで簡単に脱着できるスタイルを採用。サイドについたカラビナは持ち運びを容易にし、ショア~オフショアまで、あらゆるフィッシングシーンをサポートします。
強化ABS樹脂製パッド:ロッドエンドを乗せやすく、ファイト時に外れにくいY時オフセット形状を採用。
EVA:背面には痛みを軽減するEVA素材を採用。
カラビナ:持ち運びに便利な標準装備。ゲームベストやバッグのD管に簡単に装着できます。
アジャスター:ベルトのサイズ調整を行うアジャスター。片側にはサイズの微調整を簡単に行えるベルクロアジャスターを採用。
バックル:ベルトの脱着を素早く行うことができるバックル。

寸法(幅W×高さH)(mm)195×153材質ABS樹脂・EVA付属品ベルト・カラビナ
注意
【ベルトの調節・着脱方法】
※パッド部を下腹部に当て、ベルトを腰の位置に合わせてサイズ(長さ)を調節してください。その際アジャスター(A)とベルクロアジャスター(B)を調節してサイズを合わせてください。サイズの微調整はベルクロアジャスター(B)で簡単に行えます。ベルトの着脱はバックル(C)で素早く行うことができます。
※フィールドでのトラブル防止のため、ご使用前にあらかじめサイズ調節を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする