曜日別特売
ブルー GMマルチランディングホルダー GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207660

ブルー GMマルチランディングホルダー GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207660
ブルー GMマルチランディングホルダー GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207660
ブルー GMマルチランディングホルダー GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207660
ブルー GMマルチランディングホルダー GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207660
ブルー GMマルチランディングホルダー GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207660
ブルー GMマルチランディングホルダー GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207660

GMマルチランディングホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード12207660品番ブルー
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

ランディングツールに簡単装着。バックルをワンプッシュで素早く脱着。
「GMマルチランディングホルダー」は、ランディングツールのモバイル性を高める便利なサポートアイテムでし。
ランディングネット(玉ノ柄)等に簡単装着。カラビナを取り外さなくてもバックルをワンプッシュでツールを素早く脱着、スパイラルロープが不意の脱落を防止します。
「GMマルチランディングホルダー」はあらゆるフィッシングシーンでアングラーをサポートします。
1カラビナ:D管やベルトループ等、様々な場所に取り付け可能。
2ベルクロベルト(直径40mmまで対応):ランディングネット(玉ノ柄)等のツールに簡単装着。
3バックル:ワンプッシュでツールを素早く脱着。
4スパイラルロープ(200mm):ツールの不意な脱落を防止。

質量(g)37使用方法【ランディングネット(玉ノ柄)使用時】1:ベルクロベルトをネットに装着し、カラビナをD管やベルトループなど、お好みの場所に取り付けてください。2:バックルをプッシュして外します。3:バックルを外すとネットがフリーになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする