曜日別特売
グレー GMキャプチャーシザース GoldenMean(ゴールデンミーン) 12208019

グレー GMキャプチャーシザース GoldenMean(ゴールデンミーン) 12208019
グレー GMキャプチャーシザース GoldenMean(ゴールデンミーン) 12208019
グレー GMキャプチャーシザース GoldenMean(ゴールデンミーン) 12208019
グレー GMキャプチャーシザース GoldenMean(ゴールデンミーン) 12208019
グレー GMキャプチャーシザース GoldenMean(ゴールデンミーン) 12208019
グレー GMキャプチャーシザース GoldenMean(ゴールデンミーン) 12208019
グレー GMキャプチャーシザース GoldenMean(ゴールデンミーン) 12208019
グレー GMキャプチャーシザース GoldenMean(ゴールデンミーン) 12208019
グレー GMキャプチャーシザース GoldenMean(ゴールデンミーン) 12208019

GMキャプチャーシザース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード12208019品番グレー
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

安全・スピーディーに獲物をホールド。
GMキャプチャーシザースは、ライトゲーム・エギング・太刀魚ゲーム等のソルトウォーターフィッシングで、手を汚さずに安全・スピーディーに獲物をホールドします。
1細長刃先形状:獲物を挟みやすい細長い刃先形状を採用。上下交互に配列した歯で、獲物をがっちりホールドできます。(刃先開幅:76mm)
2高強度GFRPボディ:軽量で錆びない高強度GFRPボディを採用。(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)
3オリジナル凹凸形状グリップ:滑り止め加工を施したオリジナル凹凸形状グリップを採用。握りやすく指先にフィットします。
4開閉ロック機能:収納・携帯時に刃先を閉じた状態でグリップエンド内側の開閉ロックストッパーをフックに引っ掛けると、閉じた状態でロックできる開閉ロック機能を搭載。使用時はグリップを握り込むと開閉ロックストッパーがフックから外れ刃先が開閉します。
5オリジナルカラビナ+接続リング付きスパイラルロープ:ベルトループやバッグ等、様々な場所に装着できる携帯に便利なGMオリジナルカラビナと、不意の脱落を防止する接続リング付きスパイラルロープを付属。

付属品オリジナルカラビナ+接続リング付きスパイラルロープ質量(g)140適合魚種例:アジ・太刀魚・根魚・イカなど。全長(mm)247材質GFRP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする