曜日別特売
TG-EB 長ボルト L=45 ワイヤー手すり・TGR(Φ3)用固定用ボルト テンショングリッパー 12208126

TG-EB 長ボルト L=45 ワイヤー手すり・TGR(Φ3)用固定用ボルト テンショングリッパー 12208126
TG-EB 長ボルト L=45 ワイヤー手すり・TGR(Φ3)用固定用ボルト テンショングリッパー 12208126

ワイヤー手すり・TGR(Φ3)用固定用ボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード12208126品番TG-EB 長ボルト L=45
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

FBに穴(Φ9)を空け、TGR-1B、TGR-3B、TGR-7B、TGR-8BをFBに固定するための固定用ボルトです。

用途固定用ボルト材質ステンレス厚さ(mm)【FB】35~39取付フラットバー取付(標準タイプ)仕上梨地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする