曜日別特売
TGR-7B+C ワイヤー手すり・TGR(Φ3) テンショングリッパー 12208248

 

TGR-7B+C ワイヤー手すり・TGR(Φ3) テンショングリッパー 12208248
TGR-7B+C ワイヤー手すり・TGR(Φ3) テンショングリッパー 12208248
TGR-7B+C ワイヤー手すり・TGR(Φ3) テンショングリッパー 12208248
TGR-7B+C ワイヤー手すり・TGR(Φ3) テンショングリッパー 12208248

ワイヤー手すり・TGR(Φ3)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード12208248品番TGR-7B+C
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

1991年、メーカーが世界で初めて開発したワイヤーをワンタッチで固定・解除できる機構を用い、製品化。
最大8mのロングスパンに対応。
特殊工具不要で、施工・調整が簡単。

用途
「端末ホールド側」、「グリップテンション側」金具と片ストップワイヤーの3点をセットで使用します。
端末ホールド・傾斜
材質ステンレス取付ビス取付(木座金タイプ)ワイヤー径(Φmm)3仕上梨地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-02
用途: 屋外バルコニー用の手摺に設置
建設業・工事業

取付してから1カ月で表面にサビが発生しました。海から500mの距離なので各種SUS製品を採用しましたが、こちらのSUSが一番早くサビが発生しています。
SUS416材は高価になるので、磨きの番手を上げた製品を選択出来れば良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする