曜日別特売
NRA1806-24M ニューレジエース ニューレジストン 12208485

NRA1806-24M ニューレジエース ニューレジストン 12208485
NRA1806-24M ニューレジエース ニューレジストン 12208485

ニューレジエース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)180
粒度24
穴径(Φmm)22
硬度M
内容量1箱(25枚)注文コード12208485品番NRA1806-24M
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ハードな研削にタフな性能を発揮従来品と比較し研削スピード約30%UP ※メーカー実験値
研削力に特化し、優れたコストパフォーマンス
鋼材によって砥粒を使い分ける必要がありません。
一般鋼、ステンレス鋼にも最適です。従来品と比較し、対一般鋼に約1.8倍、対ステンレス鋼に約1.2倍の総研削量。※メーカー実験値
砥石のオモテ面にラインを印字。最後まで無駄なくお使いいただけます。

用途一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り粒度24厚さ(mm)6穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])7640硬度M外径(Φmm)180適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする