曜日別特売
SD-BZ-1670H-NW スライドダスポン 黒ZAM SDシリーズ ナカノ 12209577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SD-BZ-1670H-NW スライドダスポン 黒ZAM SDシリーズ ナカノ 12209577
SD-BZ-1670H-NW スライドダスポン 黒ZAM SDシリーズ ナカノ 12209577
SD-BZ-1670H-NW スライドダスポン 黒ZAM SDシリーズ ナカノ 12209577
SD-BZ-1670H-NW スライドダスポン 黒ZAM SDシリーズ ナカノ 12209577

スライドダスポン 黒ZAM SDシリーズ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送41日以内出荷とは
黒ZAM/ナチュラルウォールナット
容量(L)約1120
質量(kg)87
内容量1台注文コード12209577品番SD-BZ-1670H-NW
参考基準価格(税別)¥840,000販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
699,800

中に入れるものの出し入れを簡単にできるよう、開閉口のスペースを広めに確保。また内部のスペースをシンプルにすることで高い収納力を発揮した黒ZAM製ゴミステーションです。
耐食性に優れ、溶接性も良好な最も一般的なオーステナイト系ステンレス鋼、それがSUS304です。
特性としては磁石につかないステンレスとなります。
SUS304は、鉄鋼材として比較して、同等の強度があり、非常に錆びにくい性質があります。
高価なことと、加工に手間がかかるので、比較的高級、高額な製品に使われています。

用途ゴミステーション、置き配・宅配ボックス、キャンプ用品、ペット用品、車用品、ガーデニング用品、スポーツ用品、釣り具、おもちゃ箱、防災用品、Uber Eats など容量(L)約1120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1570×700×1200質量(kg)87扉形式片開き扉材質黒ZAM ・化粧塩ビフィルム設置場所新築住宅、個人宅、戸建て、一軒家、屋内、半屋内、屋外、玄関、門扉、ベランダ、バルコニー、アパート、マンション、駐車場、ガレージ など使用の目安45Lゴミ袋25ケ相当黒ZAM/ナチュラルウォールナット投函タイプ上入れ上出し
注意
※黒ZAM®;は性質上、赤錆は発生しづらいですが、環境によっては加工しているコーナーに白錆が発生することがあります。
※受注生産となります。
※完成品でのお届けになります。
※アンカー固定方式を採用しているので、コンクリートの設置面が必要です。設置面が土の場合や傾斜が大きい場合は、必ずコンクリート基礎工事を行ってください。
※底板が歪まないよう、底板手前側のアジャスターを調整してください。底板が歪むとスライド扉がスムーズに開閉しませんので、必ず設置時に調整を行ってください。
※閲覧環境により、写真と商品の色合いが多少違って見える場合がございます。予めご了承ください。
※不在等で受け取ができなかった場合、再配達に別途配送料を申し受ける場合がございます。ご了承ください。
※本州等でも一部お届け不可地域がございます、ご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき35,000/税込38,500
北海道地方数量1につき70,000/税込77,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする