曜日別特売
TPLED2M-RD USBテープLED JTT 12209857

TPLED2M-RD USBテープLED JTT 12209857
TPLED2M-RD USBテープLED JTT 12209857
TPLED2M-RD USBテープLED JTT 12209857

USBテープLED

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個レッド注文コード12209857品番TPLED2M-RD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

USB接続のテープLEDライト
USBテープLEDライトは、USB電源に接続してご利用いただける、「切って」、「貼る」ことができる今までにない新しいLEDライトです。
切って使える
本製品はカット線の部分でカットし長さを調節してご利用いただけます。
設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。
簡単貼り付け
本製品の裏面には両面テープが貼られております。
保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。
ご利用方法
本製品はUSB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。
USB電源の目安(1mモデル:5V/1A、 2mモデル:5V/2A)

ケーブル長(m)約1電源USB 5V/2Aレッド防水IP65相当LED5050SMD×120灯質量(g)約90テープ部分(mm)約2000×10電圧(V)5
注意
※防水仕様はLEDの両端から5cm以降の樹脂部分となります。LEDの両端及びUSBケーブル部分は非防水です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする