レバーハンドル型電気錠 ELシリーズ(通電時解錠型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1組注文コード12210418品番P-ELT-5 NU11S BS76 DT33~43
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

通電時に解錠し、通電が切れると施錠となる電気錠です。

用途非常口・ホテル客室、インターロック扉など品番P-ELT-5 電気錠タイプ片開き用25L受座ハンドル【ドア】NU 11S取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)76
注意
※この製品は指定建物錠です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする