V-904KD8 レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ 三菱電機 12210444

レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
幅(mm)900
内容量1台注文コード12210444品番V-904KD8
参考基準価格(税別)¥217,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

吸込部はつ油塗装
クロスキャッチフィルター(2層)
風逆流防止シャッター
2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)
照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
24時間換気機能付(停止長押しスイッチ仕様)
タイマー運転あり

幅(mm)900電圧(V)100タイプフラットスイッチタイプ種類V-904KD7後継機種接続パイプ(Φmm)150奥行(mm)600質量(kg)21.5騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[24時間換気]22/22ファンシロッコファン開放風量(m3/h)[強]600/575[中]350/335[24時間換気]148/143(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[24時間換気]15/16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)ダクト20m[強]475/463[中]298/272[24時間換気]103/93/ダクト30m[強]429/426[中]281/257[24時間換気]96/86高さ(mm)600
注意
※電動給気シャッター連動コードは別売です。ご注意ください。
※電子点灯方式の蛍光灯(ICインダーバー蛍光灯など)の近くや、直射日光などの強い光のあたる場所に据付けると、ワイヤレスリモコンの信号を受けつけにくくなる場合があります。
※24時間換気システムの時も、電動給気シャッター連動出力から出力(AC100V)されます。
※有効換気量について。加圧を配管相当長とみなし、ダクトや屋外フードの圧力損失を考慮して、20m、30m時の換気量を「有効換気量」と称しています。<戸建住宅は20m、集合住宅は30mを想定>(ダクトはΦ150mmスパイラル管 摩擦係数0.026を採用)
※消費電力、騒音値は(開放)風量のものです。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする