アンチパニック機能付電気錠(レバー型)(通電時解錠型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
勝手R型(右吊元外開、左吊元内開)
内容量1組注文コード12210890品番P-ELTP-7NU11S Rス2 BS76 DT38~43
参考基準価格(税別)¥61,300販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
60,980

施錠していても、内側のレバーハンドルやノブを回すだけで解錠でき、そのまま扉を開けることが出来るアンチパニック錠です。

用途ビルマンションの管理出入口、非常口など品番通電時解錠型 レバー型 P-ELTP-7タイプ片開き用25L受座勝手R型(右吊元外開、左吊元内開)ハンドル【ドア】NU 11S取付扉厚(mm)38~43バックセット(mm)76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする