曜日別特売

電池式ローリングテンキーシステム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
勝手【電動サムターン】R型(右吊元外開き、左吊元内開き)
【電動サムターン】R型(右吊元外開き、左吊元内開き)
【電動サムターン】L型(左吊元外開き、右吊元内開き)
内容量1組注文コード12210926品番BTKLX R型
参考基準価格(税別)¥62,500販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

・電気配線工事は不要で、既設のドアにも取付簡単。
・電池切れ予報機能付き。
・2配線ローリングテンキーシステムの特長のほかに、施錠追随機能や不正開錠防止機能があります。

付属品専用ハーネス、ドアスイッチ、単三アルカリ乾電池仕様【室内側】制御器(コントローラ)【室外側】テンキー操作器(ローリングテンキー)その他【一般錠】電動サムターン(LX型)タイプDT35~43用 ワンロック用勝手【電動サムターン】R型(右吊元外開き、左吊元内開き)バックセット(mm)64
注意
※乾電池残量が低下した場合、テンキー操作時に「LO」と表示されます。その際は速やかに電池を交換してください。万一電池切れになった場合、キー無しでは室外側から操作できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする