GOAL(ゴール)
電池式ローリングテンキーシステム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
勝手
【電動サムターン】L型(左吊元外開き、右吊元内開き)
【電動サムターン】L型(左吊元外開き、右吊元内開き)
【電動サムターン】L型(左吊元外開き、右吊元内開き)
【電動サムターン】R型(右吊元外開き、左吊元内開き)
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
12210935
品番
BTKLX L型
参考基準価格(税別)
¥62,500
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
・電気配線工事は不要で、既設のドアにも取付簡単。
・電池切れ予報機能付き。
・2配線ローリングテンキーシステムの特長のほかに、施錠追随機能や不正開錠防止機能があります。
付属品
専用ハーネス、ドアスイッチ、単三アルカリ乾電池
仕様
【室内側】制御器(コントローラ)【室外側】テンキー操作器(ローリングテンキー)
その他
【一般錠】電動サムターン(LX型)
タイプ
DT35~43用 ワンロック用
勝手
【電動サムターン】L型(左吊元外開き、右吊元内開き)
バックセット(mm)
64
注意
※乾電池残量が低下した場合、テンキー操作時に「LO」と表示されます。その際は速やかに電池を交換してください。万一電池切れになった場合、キー無しでは室外側から操作できません。