LRS-L800CL ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲン球形LED電球付 ELPA 12211065

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LRS-L800CL ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲン球形LED電球付 ELPA 12211065
LRS-L800CL ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲン球形LED電球付 ELPA 12211065
LRS-L800CL ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲン球形LED電球付 ELPA 12211065
LRS-L800CL ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲン球形LED電球付 ELPA 12211065
LRS-L800CL ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲン球形LED電球付 ELPA 12211065
LRS-L800CL ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲン球形LED電球付 ELPA 12211065

ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲン球形LED電球付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
光源色電球色相当
内容量1個注文コード12211065品番LRS-L800CL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,804
販売価格(税別)
4,367

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。
LEDハロゲンランプ付属

消費電力(W)5アイボリービーム光束(Lm)100光源LED電球ハロゲン形(電球色相当)付属ビーム角度(°)20適合ランプLED電球:ハロゲン形 7Wまで、白熱電球:ハロゲン形 65Wまで口金E11明るさ(Lm)270電圧(V)AC100(50/60Hz)最大光度(cd)1300質量(g)約113(電球除く)光源色電球色相当アズワン品番65-1862-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする