OC257028BR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12212088

OC257028BR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12212088
OC257028BR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12212088

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード12212088品番OC257028BR
参考基準価格(税別)¥128,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリア
くすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います

種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W×6(E17)材質グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付質量(kg)4.7モカブラウン色古味高さ(mm)455材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)31.2全高(mm)665~2065ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)615光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)73.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)47演色指数(Ra)94定格光束(Lm)2300調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可適用畳数~6
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする