種別器具:LED一体型材質セード:樹脂幅(mm)183質量(kg)0.7色黒取付直付専用高さ(mm)352材質(本体)アルミ・鋼管電圧(V)100消費電力(W)5.4全高(mm)885~1385ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)104.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93定格光束(Lm)566調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売傾斜天井取付角度(°)55