※使用例

RYR-27a 伸縮脚立 上部操作タイプ 長谷川工業 12213419 RYR-27a 伸縮脚立 上部操作タイプ 長谷川工業 12213419 RYR-27a 伸縮脚立 上部操作タイプ 長谷川工業 12213419 RYR-27a 伸縮脚立 上部操作タイプ 長谷川工業 12213419

伸縮脚立 上部操作タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12213419 品番 RYR-27a
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は53,980円となります。
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

伸縮脚立上部操作タイプ
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

質量(kg)13.6 天板高さ(m)2.51〜2.82 踏ざん間隔(mm)298 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×170×2630 最大使用高さ(m)1.91〜2.22 設置寸法(幅×奥行)(mm)770〜820×1540〜1710
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする