曜日別特売
OP252911LC ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12213558

OP252911LC ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12213558
OP252911LC ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12213558

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード12213558品番OP252911LC
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

クラシカルなオイルランタンを彷彿とさせるデザイン
フィラメントランプが温かく空間を照らします

種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)材質グローブ:ガラス(透明)質量(kg)1.3銅メッキ取付直付専用高さ(mm)261材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.2全高(mm)794~1294ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2400幅(Φmm)150光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)304調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売傾斜天井取付角度(°)50迄/パーツ付き
注意
※直付専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする