曜日別特売
TBS-5T スーパーアロイシャックル(捻込タイプ) 大洋製器工業 12213647

 

TBS-5T スーパーアロイシャックル(捻込タイプ) 大洋製器工業 12213647
TBS-5T スーパーアロイシャックル(捻込タイプ) 大洋製器工業 12213647

スーパーアロイシャックル(捻込タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個使用荷重(t)5注文コード12213647品番TBS-5T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

スーパーアロイシャックルは蓄積されたノウハウを駆使し、完全な品質管理のもとに生産されており、「強力、軽量」を最大限に取り入れた製品です。
全サイズに『オレンジ色』の全面焼付け塗装を施しております。

用途捻込タイプ材質特殊合金鋼質量(kg)1.19寸法L(mm)95使用荷重(t)5寸法d(mm)22寸法t(mm)19寸法D(mm)45寸法B(mm)29寸法B1(mm)53安全率5倍寸法D3(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする