ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
調光の可否
調光:可、調光器:別売
光源色
電球色
注文コード
12213680
品番
OP034502LC1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,800
この商品は
調光の可否・光源色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
受け継がれた記憶の中に残る憧憬に応えて現代に甦ったのは、かつて昭和の家庭や町で目にしたかたちです
種別
器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
質量(kg)
0.6
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
137
材質(本体)
鋼(花咲模様)
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.2
スイッチ
付(点灯→消灯)
全高(mm)
432~1232
ランプ
LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
210
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
83.3
光源寿命
20000時間
皮相電力(VA)
(100V)5
明るさ
白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
350
調光率(%)
連続100-5・位相制御
調光の可否
調光:可、調光器:別売